Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:

  • Wyszukaj w wynikach

Wyszukano: "1-2-di-aminomethyl-benzol"

SearchPresentationType-VERTICAL
 
 
SearchResultCount:"1"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
 
 
 
 

Numer katalogowy: (SAFA690015-1G)
Producent:  Sigma-Aldrich
Opis:   o-Xylylenediamine
UOM:  1 * 1 g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 1  z 1