Drukuj

Komory klimatyczne, seria KK / KKS

Dostawca: POL-EKO APARATURA®

POLEKK750TOPPLUSEA 54120 PLN
POLEKK750TOPPLUS POLEKK240TOPPINOXG POLEKK350TOPPINOXG POLEKK750TOPPINOXG POLEKK1450TOPPLUS POLEKK1200TOPPINXG POLEKKS400TOPINX/G POLEKKS750TOPINX/G POLEKK115TOPPINOXG POLEKK115TOPPLUS POLEKK400TOPPINOXG POLEKK240TOPPLUS POLEKKS750TOP POLEKKS240TOP POLEKKS400TOP POLEKK700TOPPLUS POLEKK700TOPPINOXG POLEKK400TOPPLUS POLEKK500TOPPINOXG POLEKK1450TOPPINXG POLEKK1200TOPPLUS POLEKK350TOPPLUS POLEKKS115TOPINX/G POLEKKS240TOPINX/G POLEKK500TOPPLUS POLEKKS115TOP
Komory klimatyczne, seria KK / KKS
Komory klimatyczne z systemem fitotronowym lub nawilżaczem ultradźwiękowym, które mogą kontrolować temperaturę, wilgotność i światło, aby stworzyć stabilne środowisko. Komory KK wyposażone są w nawilżacz ultradźwiękowy, urządzenia są niezawodne i gwarantują stabilne i precyzyjne warunki. Mogą być stosowane do kiełkowania nasion, uprawy grzybów i roślin lub testów żywności. Doskonałe warunki klimatyczne pozwalają użytkownikowi wykonywać testy stabilności farmaceutyków i kosmetyków, a także opakowań i elektroniki. Komory KKS mają nawilżacz parowy, który nie emituje ultradźwięków i jest idealny do hodowli owadów (np. Drosophila melanogaster). W porównaniu do komór KK mają one rozszerzony zakres temperatur i wilgotności i mogą być używane do testowania elektroniki, tworzyw sztucznych lub materiałów budowlanych.

  • Wymuszona konwekcja powietrza z opcjonalną regulacją prędkości wentylatora od 10 do 100%
  • Funkcja alarmu otwartych drzwi i zamka drzwi i podwójne drzwi, takie jak zewnętrzne solidne i wewnętrzne szklane drzwi
  • Regulowane opóźnienie startu od 1 minuty do 99:59 godz
  • Pamięć wewnętrzna do przechowywania do 4100 rekordów danych
  • Port USB umożliwiający bezpośrednie nagrywanie lub przesyłanie danych na dysk flash
  • Dostępne języki menu: Czeski, Angielski, Estoński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Łotewski, Polski, Portugalski, Rosyjski i Hiszpański

Komory klimatyczne są wyposażone w mikroprocesorowy regulator temperatury i wilgotności PID z dużym (5,7 "), kolorowym ekranem dotykowym, intuicyjnym menu i przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem. Mogą być podłączone do sieci Ethernet w celu zdalnego sterowania z dowolnego komputera.

Wyposażony w port dostępowy (Ø 30 mm), regulator temperatury, interfejs RS232 i port LAN, alarm dźwiękowy i wizualny temperatury i wilgotności, zegar czasu rzeczywistego, funkcja odszraniania, zegar cyfrowy, półki ze stali nierdzewnej z drutu, koła z hamulcami, pojemnik na wodę i automatyczne wyłączanie wentylatora po zakończeniu programu.

Certyfikaty: Zgodny z ochroną temperaturową klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880.

Dodatkowe informacje: W zestawie instrukcja obsługi w języku angielskim i certyfikat kalibracji wydany przez akredytowane laboratorium pomiarowe.
Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR