Drukuj

Wyszukano: 3-Hydroxy-2-nitropyridine


5  wyniki/ów wyszukiwania

SearchResultCount:"5"

Sort Results

Widok listy Widok uproszczony (nowość)

Oceń wyniki wyszukiwania

Producent: Thermo Scientific
Opis: 3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
Producent: Thermo Scientific
Opis: 3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
Producent: Apollo Scientific
Opis: 3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%

Producent: Merck
Opis: 3-Hydroxy-2-nitropyridine, Sigma-Aldrich®

Numer katalogowy: (MOLEM63119725)
Producent: Molekula
Opis: 3-Hydroxy-2-nitropyridine
j.m.: 1 * 25 g

Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply

Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom