Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:

  • Wyszukaj w wynikach

Light Guides

SearchPresentationType-VERTICAL
 
 
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
 
 
 
 

Producent:  VWR Collection
Opis:   Cold light source, Light guide focus, VWR®, Do szlifów: Fibre optic light guides
Numer katalogowy: (631-1753)

Producent:  VWR Collection
Opis:   Cold light source, Oświetlenie pierścieniowe, Ø 66 mm, 750 mm, VWR®
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis:   Cold light source, Ramię giętkie, dwa ramiona, Ø 4,5 mm, 600 mm
Producent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis:   Cold light source, Flexible light guide, 3-branch, 1000 mm
Producent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis:   Cold light source, Ringlight Plus system
Producent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis:   Cold light source, Transmitted light system
Producent:  MOTIC
Opis:   Cold light source, Gooseneck light guide, two arms, Ø×L: 0,5 mm×200 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7
 

Nowy wygląd i odnowione zobowiązanie

Znajome funkcje i zasoby zoptymalizowane dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy Avantor®. Nasza nowa marka symbolizuje elastyczność i zdolność do dostosowywania produktów do potrzeb klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI ROZPOCZNIJ ZAKUPY